曜日別特売
SPDC-M4-25-C 樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64148684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPDC-M4-25-C 樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64148684
SPDC-M4-25-C 樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64148684
SPDC-M4-25-C 樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64148684

樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)25寸法M(mm)M4注文コード64148684品番SPDC-M4-25-C
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
ベスペルSCP-5000の特性
高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。
すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。
粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
1袋入数(個)1寸法B(mm)3寸法D1(mm)7寸法L(mm)25寸法L1(mm)4寸法M(mm)M4ねじピッチ0.7ねじり破断トルク(N・m)0.47ねじ規格並目材質(本体)ベスペルSCP-5000(非熱可塑性ポリイミド樹脂)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
709:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする