※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPDC-M5-12-C 樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64148727 SPDC-M5-12-C 樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64148727 SPDC-M5-12-C 樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64148727

樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)12 寸法M(mm)M5 注文コード64148727 品番SPDC-M5-12-C
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は寸法L・寸法Mなど34種類から選べます 他の種類を見る

ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
ベスペルSCP-5000の特性
高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。
すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。
粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
1袋入数(個)1 寸法B(mm)4 寸法D1(mm)8.5 寸法L(mm)12 寸法L1(mm)5 寸法M(mm)M5 ねじピッチ0.8 ねじり破断トルク(N・m)0.98 ねじ規格並目 材質(本体)ベスペルSCP-5000(非熱可塑性ポリイミド樹脂)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
709:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする