※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)の 樹脂ナット
樹脂ねじ(PVDF / 六角ナット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64151378
品番
SPV-M10-N
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
材質
(本体)PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)
ねじピッチ
1.5
1袋入数(個)
10
寸法B(mm)
17
寸法T(mm)
8
ねじ規格
並目
寸法M(mm)
M10
破断荷重(N)
2700
ねじり破断トルク(N・m)
3.9