※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)の 樹脂ナット
樹脂ねじ(PVDF / 六角ナット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64151405
品番
SPV-M4-N
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
(本体)PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)
ねじピッチ
0.7
1袋入数(個)
20
寸法B(mm)
7
寸法T(mm)
3.2
ねじ規格
並目
寸法M(mm)
M4
破断荷重(N)
314
ねじり破断トルク(N・m)
0.40