※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPV-M8-N 樹脂ねじ(PVDF / 六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 64151439 SPV-M8-N 樹脂ねじ(PVDF / 六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 64151439 SPV-M8-N 樹脂ねじ(PVDF / 六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 64151439

樹脂ねじ(PVDF / 六角ナット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64151439 品番 SPV-M8-N
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質(本体)PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白) ねじピッチ1.25 1袋入数(個)10 寸法B(mm)13 寸法T(mm)6.5 ねじ規格並目 寸法M(mm)M8 破断荷重(N)1810 ねじり破断トルク(N・m)2.65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする