※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPS-M4-6-LC 樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64151554 SPS-M4-6-LC 樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64151554 SPS-M4-6-LC 樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64151554

樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 64151554 品番 SPS-M4-6-LC
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

頭部高さの低い六角穴付きボルト。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。
高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。
UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

寸法B(mm)2.5 寸法D1(mm)7 寸法L(mm)6 寸法L1(mm)2.8 寸法M(mm)M4 ねじピッチ0.7 ねじり破断トルク(N・m)0.63 破断荷重(N)898 ねじ規格並目 材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%) 用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
167:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする