※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPS-M12-40-H 樹脂ねじ(PPS / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64151728 SPS-M12-40-H 樹脂ねじ(PPS / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64151728 SPS-M12-40-H 樹脂ねじ(PPS / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64151728

樹脂ねじ(PPS / 六角ボルト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64151728 品番 SPS-M12-40-H
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。
高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。
UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%) ねじピッチ1.75 寸法L(mm)40 寸法L1(mm)8 1袋入数(個)1 寸法B(mm)19 寸法L2(mm)全ねじ ねじ規格並目 寸法M(mm)M12 破断荷重(N)6805 ねじり破断トルク(N・m)13.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2167:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする