LUMBERG
LUMBERGの 接続・省配線(制御機器)
LUMBERGの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LUMBERGの 丸型コネクタ
丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64151975
品番
0264 03
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
Lumberg クイックロックプラグは 28 サイズです。プラスチック製ハウジングとねじクランプを備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 43 A
仕様
●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:0264 03●コード番号:204-0271
アズワン品番
65-7730-47