※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 蝶ボルト
樹脂ねじ(POM / 蝶ボルト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
16
寸法M(mm)
M6
寸法L(mm)
20
注文コード
64152008
品番
SPO-M6-20-YB
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・寸法M・寸法L
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。
工具を使用せずに脱着が可能です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
1袋入数(個)
10
寸法A(mm)
12
寸法D1(mm)
32
寸法H(mm)
16
寸法L(mm)
20
寸法M(mm)
M6
ねじピッチ
1
ねじ規格
並目
材質
(本体)POM(ポリアセタール)
用途
一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備