カムフォロア スタッド ローラ直径16mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64152754 品番KR 16
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。内径は 6 mm、外径は 16 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング

仕様●タイプ:スタッド●ローラー直径:16mm●静定格荷重:3200N●動定格荷重:3140N●内径:6mm●コード番号:208-0340 アズワン品番65-7929-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする