SPE-M12-25-C 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64153295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPE-M12-25-C 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64153295
SPE-M12-25-C 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64153295
SPE-M12-25-C 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64153295

樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじピッチ1.75
寸法L(mm)25
内容量1個注文コード64153295品番SPE-M12-25-C
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
1袋入数(個)1寸法B(mm)10寸法D1(mm)18寸法L(mm)25寸法L1(mm)12寸法M(mm)M12ねじピッチ1.75ねじり破断トルク(N・m)13.64破断荷重(N)7650ねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
注意
※PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm以下にしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1079:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする