※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPE-1/4-20-3/8-H 樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64153995 SPE-1/4-20-3/8-H 樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64153995 SPE-1/4-20-3/8-H 樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64153995

樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64153995 品番 SPE-1/4-20-3/8-H
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

インチねじタイプ。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) ねじの呼び1/4-20UNC 寸法L(mm)3/8" 寸法L1(mm)11/64" 1袋入数(個)10 寸法B(mm)0.438 破断荷重(N)1742 ねじり破断トルク(N・m)2.04
注意
※PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm(約0.79in)以下にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3180:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする