SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
SEIWA(セイワ)の 車用ハンドルカバー
キルティングハンドルカバークロミ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64154810
品番
KT568
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
クロミの大人可愛いハンドルカバーです。TPEチューブ仕様で嫌なニオイがしません。表面はPU生地を使用しているので、触り心地がよく汚れにくい仕様です。
用途
車のハンドルカバー
幅(mm)
370
サイズ
S
高さ(mm)
370
奥行(mm)
38