KQB2L12-G03【ワケあり】 エルボユニオン KQB2L SMC 64155326

エルボユニオン KQB2L

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)12 接続ねじG3/8 注文コード64155326 品番KQB2L12-G03【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別) アウトレット
¥1,8901,590
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど61種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 形状エルボユニオン 質量(g)54.3 適合チューブ外径(Φmm)12 有効断面積(mm2)50.2 寸法L1(mm)23.6 寸法A(mm)31.4 ねじの種類G 寸法D(Φmm)18.7 接続ねじG3/8 寸法L2(mm)29.6 寸法d(Φmm)21.8 寸法M(mm)18.6 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜150(凍結なきこと) 適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン 使用油ノングリース仕様 六角対辺H(mm)22 ねじ部Oリングシール
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54391854
2022-03-24
用途:
エアサスの配管

首振りもあって、大変使い易いです。写真だとそうでもありませんが、全体的にステンレス1色という感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする