※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPC-M3-12-C 樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64155474 SPC-M3-12-C 樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64155474 SPC-M3-12-C 樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 64155474

樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64155474 品番 SPC-M3-12-C
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

1袋入数(個)20 寸法B(mm)2.5 寸法D1(mm)5.5 寸法L(mm)12 寸法L1(mm)3 寸法M(mm)M3 ねじピッチ0.5 ねじり破断トルク(N・m)0.18 破断荷重(N)266 ねじ規格並目 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明) 用途電気・電子機器/自動車

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4557:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする