STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の 交換ヘッド類
STAHLWILLE(スタビレー)の メガネヘッド
トルクレンチ用ヘッド(メガネ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
12
注文コード
64156148
品番
732/10-12【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥11,820
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,900
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
AS-drive(面接触)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
49
寸法S(mm)
17.5
寸法b(mm)
20.5
寸法h(mm)
11
サイズ(mm)
12
ジョイントサイズ(mm)
9×12
注意
※有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。