pewag
pewagの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
pewagの チェーンスリング
pewagの アイタイプチェーンスリング
スリングチェーン ダブル(アイタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
使用荷重(t)
3.2
有効長L(m)
1.5
注文コード
64156805
品番
WE5 8×1.5M【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥21,900
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・有効長L
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
使用荷重(t)
3.2
チェーン本数
2
有効長L(m)
1.5
質量(kg)
6.91
寸法d(mm)
19
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法a(mm)
25
寸法t(mm)
135
寸法e(mm)
131
寸法b(mm)
118
寸法s(mm)
14
寸法d1(mm)
24
寸法d2(mm)
11
チェーン径(Φmm)
8
寸法h(mm)
29
フック
FW7-8
寸法w(mm)
75
寸法g1(mm)
64