※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レジノイド軸付砥石 A(黒)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) タイプ円筒 注文コード64157460 品番BA1925-A【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別) アウトレット
¥17,9006,298
この商品はタイプなど35種類から選べます 他の種類を見る

アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) タイプ円筒 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])34500 用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 軸径(Φmm)6 粒度#36 適合材一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする