曜日別特売
SNSLG-M6-15 高強度ステンレス六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64157565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNSLG-M6-15 高強度ステンレス六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64157565
SNSLG-M6-15 高強度ステンレス六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64157565
SNSLG-M6-15 高強度ステンレス六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 64157565

高強度ステンレス六角穴付きボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじピッチ1
寸法L(mm)15
内容量1個注文コード64157565品番SNSLG-M6-15
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

高強度のステンレス製六角穴付きボルト。
引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2
一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
非磁性。

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/
一般産業機械
寸法B(mm)5寸法D1(mm)10寸法L(mm)15寸法L1(mm)6寸法M(mm)M6ねじピッチ1材質(本体)SUS316L1袋入数(個)10ねじ規格並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
876:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする