MDUB32-25DMZ-M9BW【ワケあり】 プレートシリンダ MDUB3 SMC 64157819

プレートシリンダ MDUB3

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)25 作動方式(D) 複動形 注文コード64157819 品番MDUB32-25DMZ-M9BW【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,350 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別) アウトレット
¥11,9005,498
この商品はストローク・シリンダストローク・作動方式など270種類から選べます 他の種類を見る

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

商品状態※理由あり(未使用・未開封) チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)25 作動方式(D) 複動形 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し ロッド先端形状(M) おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする