電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 芯数(C)4 導体公称断面積(mm2)2.08 全長(m)20 注文コード64158397 品番300V EXT-2/2517 4C×AWG14【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別) アウトレット
¥29,9004,098
この商品は芯数・導体公称断面積・全長など272種類から選べます 他の種類を見る

導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。
シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。
UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 種類FA用ケーブル 芯数(C)4 導体外径(Φmm)2.07 全長(m)20 シース外径(Φmm)9.7 シース厚(mm)1.2 概算質量(kg/km)155 許容電流(A)19 絶縁体外径(mm)2.97 絶縁体厚さ(mm)0.45 耐電圧(V/min)2000 定格温度(℃)105 定格電圧(V)300 AWG14 導体公称断面積(mm2)2.08 導体構成(本/mm)420/0.08 導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.75以下 絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上 用途高速可動のケーブルベア配線に最適。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする