※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
無溶接 フランジ型フレキ 継手SS400
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(A)
40
長さ(m)
1
注文コード
64158546
品番
NK332-40-1000【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,900
¥
7,990
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・長さ
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径(A)
40
材質
フレキ部:SUS304、フランジ:鉄(SS400)
トラスコ品番
817-2465
全長(mm)
1000
質量(kg)
4.89
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
長さ(m)
1