※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-50-19-20【ワケあり】 カップリング Eタイプ アイセル 64158799 E-50-19-20【ワケあり】 カップリング Eタイプ アイセル 64158799 E-50-19-20【ワケあり】 カップリング Eタイプ アイセル 64158799

カップリング Eタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)19 軸穴径d2(Φmm)20 注文コード64158799 品番E-50-19-20【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別) アウトレット
¥18,9007,198
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・外径など135種類から選べます 他の種類を見る

スライダー・ボディ・サイドリングより構成されたスライダー凹部とボディ凸部が摺動し、ミスアライメントを許容します。軸の締結は、ロックボルトの締付によりサイドリングが引き寄せられ、クサビの原理で軸を周囲より締付け、摩擦締結します。
ボディ・サイドリング・スライダーの3種類の部品で構成されたオルダム式カップリングです。ボディ凸部の摺動部に4フッ化樹脂層を焼き付け、耐磨耗性が向上しています。
小型のサーボモーター、ステッピングモーター用として開発された商品です。小トルク・高回転の用途に最適です。

用途
工作機、印刷機、搬送装置、サーボ、ステッピングモーター
半導体製造装置など
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 外径D(Φmm)50 寸法D2(Φmm)43 寸法L2(mm)20.0 寸法L3(mm)23.0 寸法L4(mm)10.5 寸法L5(mm)10 寸法L6(mm)31 軸穴径d1(Φmm)19 軸穴径d2(Φmm)20 全長L(mm)69 許容偏角(°)1.0(最大) 許容偏心(mm)0.20(最大) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種別フレキシブルカップリング(自在継手) 材質アルミ合金 質量(g)277.5 タイプオルダムタイプ(サーボ用) 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)0〜80 ボルト長さ(mm)14 ボルト径M5 ボルト数8 慣性モーメント(kg・m2)8.61×10-5 最大許容トルク(N・m)29.42 ねじり剛性(N・m/rad)602 ボルト締付トルク(N・m)6.86 最高回転速度(min-1)6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする