AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 丸型コネクタ
DINコネクタ 5極 メス ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64158826
品番
T3361002U
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
●極数:5●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:T 3361●コード番号:229-2055
アズワン品番
65-7634-40