P-45 1A Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド 64159719

P-45 1A Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド 64159719
P-45 1A Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド 64159719

Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)44.7注文コード64159719品番P-45 1A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69
販売価格(税別)
63

耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。

用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)内径(Φmm)44.7硬度70(±5)°線径(Φmm)3.5外径(Φmm)51.7耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする