曜日別特売
P-52 1A Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド 64159780

P-52 1A Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド 64159780
P-52 1A Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド 64159780

Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は内径・内容量など185種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
内径(Φmm)
51.6
注文コード
64159780
品番
P-52 1A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥99
販売価格(税別)
¥90

耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。

用途
ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等
内径(Φmm)
51.6
線径(Φmm)
5.7
外径(Φmm)
63
材質
ニトリルゴム(NBR-70-1)
色
黒
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする