AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 丸型コネクタ
モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス 22極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64162658
品番
D38999/24MC35PN
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
Amphenol Aerospace ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様
●極数:22●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V●シェルサイズ:C●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8671
アズワン品番
65-7649-07