重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴 EA966MCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64164304 品番EA966MC-317
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,030
販売価格(税別)
47,300

軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。
※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。

仕様●呼び番号UKP形:317●軸径(mm):75●サイズ(mm):H/112、L/420、A/110、J/320、N/33、N1/45、H1/45、H2/221、H5/234、B1/82●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M27●重量(g):18600●テーパ穴形 アズワン品番65-9329-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする