画像はPX3/8-02となります。実際の商品は樹脂本体:ライトグレーとなります。

PX3/8-02W ブランチワイ PISCO(ピスコ) 64166141 PX3/8-02W ブランチワイ PISCO(ピスコ) 64166141 PX3/8-02W ブランチワイ PISCO(ピスコ) 64166141

ブランチワイ

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) チューブ外径(inch)3/8インチ 注文コード64166141 品番PX3/8-02W
参考基準価格(税別)¥7,210 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はチューブ外径・内容量など77種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

形状ブランチワイ 使用流体空気、水(条件有) 接続ねじ種類R チューブ外径(inch)3/8インチ 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプライトグレー仕様 開放リング:ホワイト/樹脂本体:ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 包装形態通常包装 質量(g)33 寸法A(mm)11 寸法B(mm)53.6 寸法C(mm)20.2 用途ねじとチューブの接続 寸法L(mm)47.6 接続ねじR1/4 寸法J(mm)17.5 寸法P(Φmm)17.5 対辺H(mm)14 寸法D(inch)Φ3/8
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
この動画は、1人が参考にしています。
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10369922
2017-01-19
用途:
エアー配管
ウッドベルファクトリー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

脱着も容易で、確実ですし…メーカー品なので、安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする