画像はPHF8-01となります。実際の商品は樹脂本体、開放リング:ライトグレーとなります。

PHF8-01W メスユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 64166220 PHF8-01W メスユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 64166220

メスユニバーサルエルボ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) チューブ外径(Φmm)8 注文コード64166220 品番PHF8-01W
参考基準価格(税別)¥6,380 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はチューブ外径・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

寸法A1(mm)8 寸法A2(mm)7 寸法B(mm)32.5 寸法C(mm)18.1 寸法E(mm)26.2 寸法L1(mm)28.5 寸法L2(mm)12.3 寸法P1(Φmm)14.5 寸法P2(Φmm)15.4 対辺H(mm)14 形状メスユニバーサルエルボ チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 接続ねじR1/8 用途ねじとチューブの接続 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 質量(g)25 タイプライトグレー仕様 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする