画像はPAU4となります。実際の商品は樹脂本体、開放リング:ライトグレーとなります。

PAU4W ユニオンエイ PISCO(ピスコ) 64166369 PAU4W ユニオンエイ PISCO(ピスコ) 64166369 PAU4W ユニオンエイ PISCO(ピスコ) 64166369

ユニオンエイ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 64166369 品番 PAU4W
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

寸法C(mm)14.9 寸法E1(mm)16.9 寸法E2(mm)22.7 寸法F(mm)14.2 寸法J(mm)10.3 寸法P(Φmm)10 寸法d(Φmm)3.2 形状ユニオンエイ チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 質量(g)8.2 タイプライトグレー仕様 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100.0 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする