画像はPEG12-16となります。実際の商品は樹脂本体、開放リング:ライトグレーとなります。
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
エアーのプレッシャーが掛からなくなり、交換しましたかなり年数が経つので,こう言う部品が劣化しやすくなってきます。モノタロウさんで安く購入出来たので良かったです。
メダカ飼育の為の配水に使用してます。とても気に入ってます。
異径のユニオンが中々なかったので非常偉助かりました、納期も早かったのでありがたかった。
ビールサーバーの炭酸ガスホースはΦ8、マイクロカプラはΦ4。これを使うと分岐と径の変換が同時に出来、部品点数削減になり重宝します。
エアーでの製品実績あるピスコ製品は、非常に使い易くさすがです。点検、精度的にも良し作業スピードもアップ文句なし!
もともと使っていたユニオンティーが壊れたので買いました。壊れたのはピスコ製ではなかったのできちんとしたモノをと思い購入。ホースの差し込みもキッチリしていたので後は耐久性に期待します。
使用中のユニオンティ―が破損した為、交換で注文しました。正常に機能しています。
こちらのメーカーの部品を20年くらい使用しているので、とても便利で品質が良いと思います。