画像はPEG8-10となります。実際の商品は樹脂本体、開放リング:ライトグレーとなります。

PEG8-10W 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ) 64166439 PEG8-10W 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ) 64166439 PEG8-10W 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ) 64166439

違径ユニオンティー

(13件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状チーズ 注文コード64166439 品番PEG8-10W
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は形状・チューブ外径・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

寸法B(mm)25.2 寸法C1(mm)18.1 寸法C2(mm)20.2 寸法F1(mm)12 寸法F2(mm)24 寸法P1(Φmm)17.5 寸法P2(Φmm)17.5 寸法T(mm)18.2 寸法d(Φmm)4.2 適合チューブ外径D1(Φmm)8 適合チューブ外径D2(Φmm)10.0 形状チーズ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 用途チューブとチューブの接続(違径) 材質金属部品:快削鋼+無電解ニッケルメッキまたは快削ステンレス鋼、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 質量(g)22 タイプライトグレー仕様 寸法E1(mm)49.8 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-20
用途:
松風Ovaljetの部品交換に使用
サービス業

エアーのプレッシャーが掛からなくなり、交換しました
かなり年数が経つので,こう言う部品が劣化しやすくなってきます。モノタロウさんで安く購入出来たので良かったです。

対象商品:
10368312
2022-10-28
用途:
水槽の散水
製造業

メダカ飼育の為の配水に使用してます。とても気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
09147774
2022-08-03
用途:
社内での設備取付用
株式会社中島製作所 様

異径のユニオンが中々なかったので非常偉助かりました、納期も早かったのでありがたかった。

対象商品:
10368312
2019-10-05
用途:
ビールサーバーの炭酸ガスホースから横取り
Piatto 様 (飲食業)

ビールサーバーの炭酸ガスホースはΦ8、マイクロカプラはΦ4。
これを使うと分岐と径の変換が同時に出来、部品点数削減になり重宝します。

2人が参考にしています
対象商品:
09147774
2018-10-02
用途:
空調メンテナンス保守

エアーでの製品実績あるピスコ製品は、非常に使い易くさすがです。
点検、精度的にも良し作業スピードもアップ文句なし!

対象商品:
09981045
2017-10-03
用途:
機械メンテ
農・林・水産業

もともと使っていたユニオンティーが壊れたので買いました。壊れたのはピスコ製ではなかったのできちんとしたモノをと思い購入。ホースの差し込みもキッチリしていたので後は耐久性に期待します。

対象商品:
09147774
2017-07-07
用途:
ミストシャワー
教育・研究機関

使用中のユニオンティ―が破損した為、交換で注文しました。正常に機能しています。

対象商品:
10368312
2017-05-24
用途:
エアーの配管接続用
医療・福祉・介護関連業

こちらのメーカーの部品を20年くらい使用しているので、とても便利で品質が良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする