画像はPGJ6-8となります。実際の商品は樹脂本体、開放リング:ライトグレーとなります。
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
ビール用のレギュレターを使っているのでミドポンの8mmから6mmホースに変換するのに使ってます便利です
φ8→φ6の変換ですが、φ6側のパイプと一体の継手なので変換後のチューブが不要なところがよいです。チューブはごく短い長さで買えないので。
チューブにピッタリで装着しやすいです、チューブを抜くのが難しいです。
ミドボン使っての炭酸水作成のための部品の一つです。外径を落として使うことで使用することが出来ます。
豊富な在庫、迅速な発送で安心できます。いつも注文しております。
すごく良い商品です。しっかりたくさん炭酸水を作れます。
簡単に炭酸水を自作することが出来大変満足しております。
着脱も楽で、炭酸ガスが漏れることも無くしっかり使えました。