Festo
Festoの 空圧補器
Festoの エアフィルタ
エアフィルタ MSシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64167436
品番
MS4-LFX-1/4-U
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
Festo 活性炭フィルタ MS4-LFX-1/4-U はサイズ4 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造:活性炭フィルタ ボウルガードは金属製シェルとして組み込まれています
仕様
●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:360L/min●コード番号:202-3332
アズワン品番
65-8035-43