アクチュエータハンドル CI 2シリーズ オス 1箱 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード64167594 品番926983-2
参考基準価格(税別)¥149,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

TE Connectivity Econoseal EシリーズCI2ピンコンタクト
Econoseal Eシリーズ車載用コネクタで使用可能なCI2ピンコンタクト製品

仕様●シリーズ:CI 2●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●結線方法:圧着●コード番号:161-3971 アズワン品番65-7789-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする