TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタ 5極 40A 830 V 1箱 12個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
注文コード
64168127
品番
T2111342201-000
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタは、HMN-3/4 タイプ 5 ポジションメスモジュールインサートです。端子 位置は 5 ポジションです
仕様
●タイプ:モジュールインサート●定格電流:40A●シリーズ:HMN●定格電圧:830 V●オス/メス:メス●コード番号:219-3085
アズワン品番
65-7715-19