曜日別特売
NVL-75 自己粘着包装材「イノタック」 スタンダード イノアック 64168311

NVL-75 自己粘着包装材「イノタック」 スタンダード イノアック 64168311
NVL-75 自己粘着包装材「イノタック」 スタンダード イノアック 64168311
NVL-75 自己粘着包装材「イノタック」 スタンダード イノアック 64168311
NVL-75 自己粘着包装材「イノタック」 スタンダード イノアック 64168311
NVL-75 自己粘着包装材「イノタック」 スタンダード イノアック 64168311

自己粘着包装材「イノタック」 スタンダード

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1巻注文コード64168311品番NVL-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

包装の省力化・コスト削減を実現するニューパッケージングシステム
作業性に優れた自己粘着包装材で、粘着面を合わせるだけで簡単に貼れ、のり・ひも不要です。
梱包、包装、結束など様々な用途で使え、輸送中の「損傷」の発生を抑え商品を保護します。
燃焼しても有害物質は発生しません。
人体に有害な材料は使用していません。

用途自動車バンパーの包装など、薄物樹脂部品の梱包幅(mm)1250タイプスタンダード長さ(m)200紙厚(μm)クラフト紙:75
注意
※火気を近づけないでください。火災の原因になります。
※乳幼児が口に入れると窒息の可能性があります。乳幼児の手の届かないところに保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする