WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
ねじ端子 ライトアングル 1箱 250個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
注文コード
64168906
品番
74622105
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
●方向:ライトアングル●定格電流:180A●脚数:12●材質:真鍮●コード番号:230-2028
アズワン品番
65-7568-71
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表