CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64171575 品番390R070204EML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,390
この商品は材種・チップブレーカー・コーナーRなど93種類から選べます 他の種類を見る

推奨材種H/K/P/M/S/N(汎用)

仕様●コロミル390用チップです。●シャープな切刃で低抵抗です。●刃先が正確なネジレ設計になっているため、精密研磨のソリッド工具に限りなく近い寸法精度が得られます。●BS:1.4●RE:0.4●W1:4.0●LE:5.9●S:2.40●原産国:スウェーデン●コード番号:820-3018 アズワン品番65-8139-77

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64171575 390R070204EML 39330446 390R-070204E-ML 1040 CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ サンドビック CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ サンドビック 1箱(10個) 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする