エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64173474 品番DSBC-100-250-PPSA-N3
参考基準価格(税別)¥113,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Festo ISO シリンダ DSBC - 100-250-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。この製品は、ストローク 250 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。pps :。ストローク: 250 mm ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPS

仕様●ストローク:250mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1177 アズワン品番65-8027-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする