HOOH
HOOHの ワーキングウェア
HOOHの ボトムス
HOOHの 春夏 ボトムス
股引き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64173789
品番
3344
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
色
藍
サイズ
3L
混率(%)
綿100
股下(cm)
70
裾廻り(cm)
35
太もも周り(cm)
60