電球/ハロゲン 12V EA758ZMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64174016 品番EA758ZM-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。

仕様●消費電力:35W●口金:GY6.35●電圧:12V●定格寿命:約2000時間●サイズ:Φ12×44mm●ピン口金ハロゲンJタイプ アズワン品番65-9277-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする