SAMTEC
ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64175994
品番
FTSH-110-01-L-DV-007-K-P
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6605
アズワン品番
65-7696-96
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表