こたつテーブル リビングこたつ 高さ調節

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)こたつ本体:120×80×36-41 寸法(横×縦)(cm)【こたつ布団】240×200 【こたつ本体】ホワイトウォッシュ、【こたつ布団】ブラウン/チャコールグレー 注文コード64176318 品番WG-F1205H(WW)+AKF-2024(BR/CG)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は寸法・色・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

こたつ本体のみかこたつ本体とこたつ布団の2点セットからお選びいただけます
電源コード:中間入切イッチ
コード収納ボックス付
【こたつ布団】
さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用
取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納
リバーシブルで使用可能

用途こたつ、テーブルとして。高さ調節 おしゃれ 一人用 リビングこたつ 電気こたつ こたつヒーター 【こたつ本体】ホワイトウォッシュ、【こたつ布団】ブラウン/チャコールグレー タイプこたつ布団セット 電源コード(m)3 ヒーターMSU-501H 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)こたつ本体:120×80×36-41 寸法(横×縦)(cm)【こたつ布団】240×200 1時間あたりの電気代目安(円)(強)5.3円、(弱)2.5円
取扱説明書:(1.14MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※お手入れは品質表示に従って行ってください。誤ったお手入れは、品質低下・破損の原因となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする