ダストキャップ シェルサイズ:10 62GBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64176728 品番62GB-813-10
参考基準価格(税別)¥4,570 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

Amphenol Ltd キャップは 62 GB シリーズに属し、シェルサイズは 10 です。主にシングルホール取り付けレセプタクルに使用します

仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:10●シリーズ:62GB●コード番号:226-8593 アズワン品番65-7660-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする