サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ ひし形55°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64177130
品番
DPMT11T304MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
コーナーR・材種・切刃長さ
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。中仕上げから荒加工用。
仕様
●適用被削材:M●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):11.2279●厚さ(mm):3.96875●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):11●コーティング:CVD●ブレーカー:MM●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:570-5975
アズワン品番
65-8192-11