※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
CA2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64177526
品番
CDA2B40-400JZ-A54
参考基準価格(税別)
¥31,630
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
材質(チューブ)
アルミチューブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有
ポートねじの種類
Rc
取付支持金具
基本形
シリンダストローク(mm)
400
オートスイッチ種類
有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V,200V
オートスイッチ追記号
2ヶ付
シリンダ追記号
ナイロンターポリンジャバラ、エアクッション