※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
ポリウレタン 丸ベルト 1巻 25m入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1巻(25m)
注文コード
64178329
品番
RR 12 green-rough 88 Shore A
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥147,378
販売価格(税別)
¥
133,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(25m入り)●カラー:緑●直径:12mm●最小プーリ径:115mm●長さ:25m●表面:ラフ●コード番号:238-9373
アズワン品番
65-7870-54