ラッシングベルト LBR100シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64180569 品番LBR100 E45
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

このタイプは、ベルト幅25mmでの強力タイプで、軽トラックによく使用されています。

仕様●端末金具:エンドレス●固定側ベルト長さ(m):-●巻取側ベルト長さ(m):4.5●使用荷重(kgf):200●破断強度(kgf):1000●重量(kg):0.5●ベルト材質:ポリエステル●幅(mm):25●厚(mm):1.8 アズワン品番65-9572-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする